Beli mistar siku di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  2. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  3. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  4. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  5. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  6. TRUSCO Square Silver
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Square Silver
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Perpendicularity: no more than +-0.1mm at 100mm
  7. Tenmars Sound Level Calibrator
    Mulai

    Rp9.999.900

    Tenmars Sound Level Calibrator
    Deskripsi:
    According to standard: ANSI S1.4 - 1984 and IEC 942 1988 class 2
  8. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x610x2
    • Size (cm): 40x60
  9. Kenko Stainless Steel Ruler (Penggaris)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

  10. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  11. Wipro Carpenter Ruler (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

  12. SHINWA Square
    45%
    Mulai

    Rp64.900

  13. FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp449.900

    FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    atribut:
    • Size (mm): 250x500
  14. Shinwa Rules Thick Square Curved Ruler (Penggaris Siku)
    Mulai

    Rp489.900

    Shinwa Rules Thick Square Curved Ruler (Penggaris Siku)
    atribut:
    • Shape: Same thickness
    • Material: Stainless steel SUS 410
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.2 below
    • Thickness (mm): 2.0
    • Width (mm): 20.0
  15. Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp7.900

    Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Deskripsi:
    Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel (Besi)
  16. Deli Steel Angle Ruler
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  17. Sola Joiner Square
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Joiner Square
    atribut:
    • Scale-Grid: 1 mm
    • Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
Daftar Harga mistar siku Terbaru October 2026
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp39.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp589.900
Shinwa Rules L Type Universal RulerRp2.699.900
HASSTON PROHEX Penggaris SikuRp50.900
Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)Rp109.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
TRUSCO Square SilverRp399.900
Garbin Right Angle Ruler EXPERTEN SeriesRp58.900
Tenmars Sound Level CalibratorRp9.999.900
Wipro Penggaris SikuRp169.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)